Seeeduino V4.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656835 品番102010026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ATmega328 マイコン搭載
Arduino UNO ブートローダ
デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力)
アナログ入力:6チャンネル
ISP ヘッダ搭載
Arduino UNOR3 シールド互換
Micro USB による書き込みおよび電源供給
基板上に 3つの Grove コネクタ
3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ

その他【DC ジャック入力】7〜12V、【動作クロック】16MHz 長さ(mm)68.6 幅(mm)53.4 容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB 質量(g)26 コネクタ【オンボード Grove 】3個 内蔵RAM2KB 最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする