GROVE-光センサー(パネルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657009 品番101020173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

LS06-S フォトトランジスタを搭載したパネルタイプのGrove 光センサです。照度(明るさ)に応じて0V〜供給電圧(通常5V)の範囲でアナログ出力します。太陽光に当てたとき供給電圧を出力し、手で覆ったとき0Vを出力します。
明るさに比例するアナログ出力
低暗電流、低照度で動作

寸法(mm)20×20 動作電圧3.3〜5V DC コネクタGrove対応 4pin コネクター トランジスタタイプ【フォト】LS06-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする