Groveシステムの16ビットA/Dコンバータボード
TI製の4チャンネルデルタシグマ型16ビットA/DコンバータADS1115を搭載したGrove互換ボードです。ADS1115は、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、発振器、VREF、コンパレータ、I2Cインターフェースを搭載しています。
・電源電圧:2.0V〜5.5V、3.3/5Vシステムをサポート
・プログラマブルデータレート:8SPS〜860SPS
・プログラマブルゲイン:x16、内部低ドリフト電圧リファレンスおよびオシレータ付き
・PGAはソフトウェアで制御し、ゲイン調整が可能
・シングルエンド入力×4、または差動入力×2