OSG(オーエスジー)
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1箱
1個
1箱
ねじ径
M2.2
M2.2
M2.2
M1.2
M1.1
M2.3
M3.0
M3.5
M4.5
M18
M1.4
M1.7
M1.6
M1.8
M30
M2.6
M2.5
M28
M17
M16
M15
M14
M10
M11
M12
M5.5
M26
M22
M25
M20
ピッチ
0.25
0.5
0.35
2.5
0.2
0.25
0.3
1.5
3.5
0.4
0.45
0.6
1.75
0.9
0.75
全120種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68657105
品番
LG GRWR 2 M2.2×0.25(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ねじ径
M2.2
ピッチ
0.25
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000