赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657106 品番101021132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ライン追跡ロボット用のセンサボード
2個の赤外線LEDと2個のフォトトランジスタを使用し、赤外線を利用してラインを検出するライン追跡ロボット用のセンサボードです。赤外線LEDが放射した赤外線の反射をフォトトランジスタが検出し、ハイからローに変化するデジタル信号を出力します。Groveコネクタで接続し、3.3V〜5Vの電源で動作します。
・Groveインターフェースで接続
・応答時間が早い:高速な応答時間で正確なライン追跡が可能
・デュアル検出:2個ずつの赤外線LEDとフォトトランジスタを使用
・センサの感度を調整するためのポテンショメータを搭載
・動作状態を示すLEDを搭載

セット内容Grove - IR Line Follower Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1 消費電流(mA)50 インターフェースデジタル 検出範囲0〜50mm 動作温度範囲(℃)-40〜+85 供給電圧(V)3.3〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする