曜日別特売
LG GRWR 2 M2.6×0.35(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 68657139

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1箱
ねじ径M2.6
M2.6
M3.5
M1.7
M1.6
M1.8
M2.5
M3.0
M4.5
M18
M1.2
M1.1
M1.4
M2.3
M30
M2.2
M28
M17
M16
M15
M14
M10
M11
M12
M5.5
M26
M22
M25
M20
ピッチ0.35
内容量1箱注文コード68657139品番LG GRWR 2 M2.6×0.35(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ねじ径M2.6ピッチ0.35仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02008465
2016-08-16
用途: ねじの良否判定時

問題なく使えています。ただ納期がもう少し短ければよいのですが。できれば1ヶ月以内でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする