Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657158 品番113991354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード
Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。
RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。
・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応
・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応
・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能
・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続
・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)

その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ) 接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子 通信距離1200m 互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py 伝送速度(Kbps)250 通信インターフェースRS‐485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする