注意
センサー内蔵の化学天秤を校正するために、使用前に予熱が必要です。
予熱電圧は加熱電圧VHと一致しています。また、保管時間と対応する推奨ウォームアップ時間は以下の通りです。
<推奨蓄積時間>
・1ヵ月未満:24時間程度
・1〜6ヵ月:48時間程度
・6ヵ月以上:72時間程度
モジュールを不安定なシリコン合成物蒸気にさらさないでください。感度が減少し、回復不能になります。
モジュールは高濃度腐食ガス(例:H2S、SOX、Cl2、HClなど)にされされることを避けてください。不可逆的な損害を受けます。
モジュールは、防水ではありません。水(または氷)のそばに置かないでください。
モジュールが動作中、センサーはプロセスの間にある程度加熱しますが、正常です。
ガスセンサーを使用する前に、必ずモジュールを予熱してください。