Groveメスヘッダー(水平バージョン 20個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68657210 品番114020164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が水平タイプです。20個入りです。

材質Wafer LCP、UL94V-0 電圧250V 電流(A)2 温度範囲(℃)-25〜+85 耐電圧1000VAC/分 表面処理【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】黄銅すずめっき 入数20個 絶縁抵抗1000MΩ(min) 最大接触抵抗(mΩ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする