Grove-I2Cモータードライバ(L298P)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657228 品番105020093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

2チャンネルのモータードライバ制御ボード
STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。

その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可 電源電圧6〜12VDC インターフェースGrove I2C 出力電流最大2A、チャネル毎1A、5V チャネル数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする