Grove 水位センサー for Arduino

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657246 品番101020635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー
タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。

仕様3.3V/5V電源に対応 その他【MCU】ATTINY1616 ×2個 セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×133 質量(g)9.8 測定精度±5mm インターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用 動作温度範囲(℃)-40〜+105
注意
モジュールの静電容量検出領域の表面の青い油層はそのままにしておく必要があります。油層が損傷し、試験対象物が導電性液体である場合、試験データは異常である可能性があります。
テストの際、短絡を避けるため、挿入される最高の液面が白い分割線を超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする