Grove-ミニPIRモーションセンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657271 品番101020353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー
赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。
このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。
・小型で低消費電力
・感度の調整が可能
・Groveインターフェースに対応

用途
モーションセンサー
モーション検知
セキュリティアラームシステム
人体検知システム
その他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA〜20μA 寸法(mm)20×20×12 感度120μA〜530μV バッテリーなし 検出距離(m)最大2 供給電圧(V)3.3〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする