Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657280 品番101020793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人間の動きを検出できる赤外線センサー
Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。
・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。
・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。
・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。
・Groveインターフェースに対応

セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1 寸法(mm)20×20×11.5 質量(g)3 電圧(V)3〜5 応答時間< 1s インターフェースGrove バッテリーExclude 検出距離(m)3.2〜12 動作温度範囲(℃)-20〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする