Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657289 品番101020952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー
Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。
・低消費電力
・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。
・測定範囲:400〜5,000ppm
・電源範囲:2.4V〜5.5V
・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応

用途
空気清浄器
環境モニタリング
プラント環境モニタリングシステム
Arduino気象台
その他【I2Cアドレス】0x62 インターフェースI2C 動作範囲温度:-10℃〜+60℃、湿度:0〜100% r.H.、CO2:400〜5,000ppm 入力電圧3.3V/5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする