14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ
K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。
・温度変換範囲:-270℃〜+1768℃の測定が可能
・分解能:14ビット、0.25℃
・冷接点補償機能を内蔵
・熱電対の開放を検出
・GNDまたはVDDへの短絡を検出