Seeed Studio XIAO ESP32C6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657341 品番113991254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。

その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA 寸法(mm)21×17.5 容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ 消費電力モデムスリープモデル:〜30mA、ライトスリープモデル:〜2.5mA、ディープスリープモデル:〜15μA / (供給電源:3.8V) インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIO プロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC 無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4 動作温度範囲(℃)-40〜+85
注意
※基板取り付け用のピンヘッダーは、この製品には含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする