電源5VDC、1A
バッテリーなし
メモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB
解像度【画面解像度】480×480ピクセル
画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)
プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.0 LE
Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHz
ストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)
ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)