128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ
Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。
・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度
・電源:3.3V/5V、低消費電力
・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応
・Groveインターフェースに対応
・動作温度範囲:-40℃〜+85℃