Grove 超音波距離測定センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657465 品番101020010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V〜5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm〜350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。

寸法(mm)50×25×16 測定範囲3cm〜350cm 質量(g)17 出力PWM 周波数【超音波】40kHz バッテリーなし 動作電圧DC3.2V〜5.2V コネクタグローブ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする