GROVE-ラインファインダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657481 品番101020172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。
赤外線LEDと高感度フォトトランジスタを搭載。
LEDから反射された赤外線をフォトトランジスタが検出すると、デジタル出力モードをハイからローへと変更させる信号を出します。
インジケータLED付き
デジタル出力
反射距離の調整が可能

寸法(mm)20×20 電源5V DC コンパレータMV358 ダイオード【フォト】RS-06WD コネクタ4 pin Groveコネクター モード【デジタル出力】TTL(反射時:High 無反射時:Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする