ReSpeaker Mic Array v2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657490 品番107990053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

音声インターフェースボード
様々なプロジェクトに音声インターフェースを追加することができるマイクアレイボードです。ノイズが存在していても最大5m離れた場所の音声を検出することができます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン(MSM261D4030H1CPM) ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・RGB LEDインジケータ ×12
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、BF(ビームフォーミング)、NS(ノイズ抑制)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)

その他【SNR】63dB、【音響過負荷ポイント】120dBSPL 寸法(mm)Φ70×13.3 質量(g)70 出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット 電源microUSBまたは拡張ヘッダーからDC5V 感度-26dBFS (無指向性) バッテリーなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする