Grove Base HAT for Raspberry Pi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657517 品番103030275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Raspberry Pi用のGroveベースHAT
Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。
Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。

その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵) 寸法(mm)55×65×20 電源電圧3.3V 対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero インターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04) ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする