Grove-ブレッドボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657560 品番103020232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード
Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。
・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載
・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載
・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA
・動作ステータス表示用パワーLED
・Grove標準サイズ(40×60mm)

セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする