Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657569 品番103110064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。
・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載
・PCIe Gen2×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計

電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280 速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
注意
※Raspberry PiのPCIeとの互換性の問題により、すべてのNVMe SSDを使用できるわけではありません。Raspberry Pi財団では、より多くのNVMe SSDで使用できるようにするために継続的に開発が進められています。そのため最新のRaspberry Piファームウェアとブートローダーに更新することを強くお勧めします。
※本製品はRaspberry Pi公式ケースでは使用できません。3Dプリンタで作成可能なstpファイルがメーカーページにて配布されています。
※SATA SSDとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする