Arduinoセンサーキット-Base

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657605 品番103030375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

教育用のArduinoスターターキット
SeeedとArduinoが共同で開発した電子工作スターターキットです。一般的に使用される10個の電子モジュールが1枚のプリント基板に搭載されているため、ブレッドボードもはんだ付けも配線も必要ありません。Arduinoでは、このキットのチュートリアルを用意しています。

仕様ヘッダー数:【I2C Grove】4【UART Grove】1【アナログGrove】4(A0、A1、A2、A3)【デジタルGrove】7(D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8) その他【Arduinoコアをサポート】Arduino UNO、Arduino Leonardo、Arduino Zero セット内容Grove LED ×1、Grove ブザー ×1、Grove OLEDディスプレイ(0.96インチ) ×1、Grove ボタン ×1、Grove ロータリーポテンショメータ ×1、Grove ライト ×1、Grove サウンド ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove 空気圧センサー ×1、Grove 3軸アクセラレータ ×1、Groveケーブル ×6 寸法(mm)175×115×28 質量(g)77 電源3.3V、5V RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC/CE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする