Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657630 品番110061283
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット
一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。

セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8 寸法(mm)56×56 ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3 動作電圧3.3v、5V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする