GROVE-ベースシールド V2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657691 品番103030000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。
Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。
ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。
・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり
Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。
ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。

その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。 寸法(mm)69×53×23 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする