Grove-Ear-clip Heart Rate Sensor

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657770 品番101020033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

心拍測定キットで患者や運動選手の
心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。
キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。
測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
広い供給電圧範囲:DC3.0V〜5.25V
低消費電流: 6.5mA
イヤークリップワイヤの長さ:120cm

長さ(cm)【イヤークリップワイヤ】120 消費電流(mA)6.5 供給電圧(V)DC3.0V〜5.25V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする