1286 ジャケット 1286 bigborn(ビッグボーン) 混率ポリエステル65・綿35% 68657776

ジャケット 1286

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズEL 注文コード68657776 品番1286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー サイズEL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、脇ゴム 種別ジャケット 材質ナチュラルソフトツイル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする