SenseCAP Indicator D1S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657806 品番114993069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム
4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。
・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。
・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。
・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。

その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz 電源5VDC、1A センサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサ バッテリーなし メモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB 解像度【画面】480×480 画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン) プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHz RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.0 LE Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHz ストレージmicroSDカード(最大32GB) ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする