Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657849 品番104030087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タッチスクリーンを搭載したコンパクトなXIAO拡張ディスプレイボード
超小型のマイコンボードであるSeeed Studio XIAOシリーズと互換性のある円形ディスプレイボードです。片面は、タッチスクリーンを備えた39mmの円形ディスプレイで、RTCホルダー、充電チップ、TFカードスロットを搭載しています。はんだを使わずに接続できます。スマートホームやウェアラブルなどのインタラクティブディスプレイに最適です。
・解像度240×240ピクセルの円形1.28インチスクリーンを搭載し、クリアでカラフルなディスプレイ表示が可能
・Seeed Studio XIAOシリーズと互換性が高く、手軽に導入可能
・豊富なインターフェースを搭載

仕様【バッテリー】3.7V Li-ion【コネクタ】JST 1.25 その他【RTCチップ】PCF8563 寸法(mm)43×43 電源USB Type-C使用時:5V@35mA、バッテリー使用時:3.7V@37mA ホルダー【RTCバッテリーホルダー】CR927 スクリーンタッチスクリーン、サイズ:1.28インチ、解像度:240×240、カラー:65K サンプルレート100Hz 拡張性TFカードスロット(最大32GB FAT) 最大供給電力(mA)【充電】〜485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする