IMX219-200 8MPカメラ200°FOV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657867 品番114992265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・200°の広いFOV(視野角)

その他【EFL】0.9mm サイズ【CMOS】1/4インチ ねじれ<18.6% 分解能3280×2464 視野【対角(FOV)】200度 焦点距離(mm)0.87 レンズ構成1G4P+IR フォーカス固定 絞り2.0F RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー) ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする