高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ
高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリコン平面フォトトランジスタで構成されています。物体がセンサーの目の前に置かれると、発光素子から発せられた反射赤外光がフォトトランジスタに拾われ、反射面とセンサーの距離に応じて論理HIGHまたは論理LOWを出力します。
ポテンショメーターを調整することで、反射面が白い紙の場合、約90mmから300mmの範囲で検出閾値を設定することができます。インジケーターLEDは、物体を検知すると真っ赤に点灯し、何も検知しないと消灯するので、測定結果を視覚的に確認することができます。
・Grove対応で使いやすい
・インジケーターLED内蔵
・デジタル出力
・検知範囲を調整可能・・・様々なシーンに合わせて感度を調整できます
・高感度・高信頼性
・長い検知距離
・耐久性の向上