仕様13.56MHz の非接触通信に対応、ISO14443 Type A および Type B プロトコル対応、P2P 通信対応
セット内容Grove NFC × 1、NFC アンテナ × 1、IPX コネクトワイヤ(120mm)× 1、24AWG Grove ケーブル(4P-4P-2.0-200mm)× 1
寸法(mm)25.43×20.35
インターフェース【対応ホスト】I2C、UART(デフォルト)
動作電圧3.3V
動作距離(mm)【NFC タグ検出】最大28(アンテナサイズに依存)
動作電流(mA)待機モード:73、読み書きモード:83