屋内と屋外で測位できる位置追跡用LoRaWANトラッカー
GNSSやWi-Fi/Bluetoothを使用して、屋内でも屋外でも正確に位置を追跡することができるカードサイズのLoRaWANトラッカーです。
・屋内ではBluetoothとWi-Fiによりピンポイントで測位し、屋外ではGPS/Beidou/Galileo/GLONASSなどのGNSSを利用して正確に位置を追跡をします。
・厚さがわずか6.5mmのスリムな形状なので、封筒などにも簡単に挿入できます。
・パニックボタンを押すとSOSモードに切り替わり、内蔵ブザーが鳴って緊急事態を警告します。
・LoRaWANを使用することで、セルラーネットワークより通信コストが大幅に低くなります。
・1回のマグネットチャージにより数か月バッテリーが持続します。
・接続していないときもデータをオフラインで保存します。
・IP65の防水保護により過酷な環境に耐えるように設計されており、動作温度範囲は-20℃〜+60℃です。
・温度センサー、光センサー、モーションセンサーを内蔵しています。