Grove I2C ADC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657928 品番103020013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール
ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。
・低消費電力
・高精度
・自動スリープ機能
・アドレス変更可能

セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル 寸法(mm)60×90×10.6 質量(g)10 バッテリー非搭載 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする