Grove-赤外線反射センサー v1.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658016 品番101020174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Groveシステム赤外線反射センサー
アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。
センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。

セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×20 質量(g)8 電源DC3.5V〜5.5V センサー【反射型フォトセンサー】RPR-220 作動距離(mm)4〜15 バッテリーなし コネクタ4ピン Groveインターフェース RoHS指令(10物質対応)対応 検出幅(mm)【モノクロ線】最小10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする