Grove-赤色LEDボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658041 品番111020044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

Groveシステムのボタンスイッチ
赤色LEDを内蔵し、10万回の使用に耐える長寿命のGroveコネクタを搭載したボタンスイッチです。LEDによってボタンの状態を表示できます。LEDの制御にNチャネルMOSFETを使用し、高速スイッチングと低消費電力を実現しています。

寸法(mm)40×20×16 質量(g)10.3 バッテリーなし 抵抗【プレス】<100mΩ【リリース】>100MΩ 動作電圧3.3V/5V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする