Groveシステム気圧センサー
Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa〜1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃〜+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。
・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度
・使いやすいGrove互換インターフェース
・I2CとSPIの両方をサポート
・±1mの精度で高度計として使用可能