Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658059 品番101020932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

DHT20センサーを使用した温湿度センサー
DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。
・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃)
・温度の測定範囲:-40℃〜+80℃
・湿度の測定範囲:0%〜100%RH
・入力電圧:DC2.5V〜5.5V
・デジタル出力、I2Cインターフェース
・完全校正済み
・優れた長期安定性
・迅速な応答と干渉防止機能

温度精度±0.5℃ 出力信号I2C信号 測定温度範囲(℃)-40〜+80 湿度精度±3%RH(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧2.0V〜5.5V 湿度測定範囲(%RH)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする