マイクアレイ音声ピックアップデバイス
ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・360°のピックアップパターンをサポート
・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制)
・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)