1.47インチLCDディスプレイモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658095 品番104990803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。

寸法(mm)22.0×38.5 ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011 解像度172×320ピクセル 動作電圧3.3V/5V 構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1 パネル【表示パネル】IPS 出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3 ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm 通信インターフェース4-wire SPI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする