SCI
SCIの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SCIの スイッチ
SCIの ロータリスイッチ
ロータリースイッチ 1回路3接点
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658147
品番
R13-702C02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接点数
3接点
定格
DC14V-20A
耐電圧
AC1000V(1分間)
機能
【スイッチ】6P SP3T(OFF-ON-ON-ON) LED indepentent
LED色
赤
絶縁耐圧
DC500V 100MΩ Min.
操作部形状
つまみ型ハンドル
回路
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大接触抵抗(mΩ)
50