小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658305 品番35ZLH1000MEFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

PCの電源用に最適!
ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。
特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。

定格電圧35V ケース寸法(mm)12.5×20 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量1000μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする