Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658339
品番
25PX470MEFC8X11.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
質量(g)
1.1
定格電圧
25V
温度範囲(℃)
-55〜+105
寿命
1000h
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
440 r.m.s.(105℃/120Hz)