小形アルミニウム電解コンデンサ25V 330uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658418 品番25PK330MEFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
定格電圧25V ケース寸法(mm)Φ8×11.5 許容差【静電容量】±20% 静電容量330μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ電解コンデンサラジアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする