Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658601
品番
50PK2200MEFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
定格電圧
50V
ケース寸法(mm)
Φ16×31.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
2200μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル