Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658680
品番
450PK2.2MEFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
定格電圧
450V
ケース寸法(mm)
Φ8×11.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
2.2μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル