Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658741
品番
25PX47MEFC5X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
質量(g)
0.48
定格電圧
25V
温度範囲(℃)
-55〜+105
寿命
1000h
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
84 r.m.s.(105℃/120Hz)