アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/47μF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658768 品番50PX47MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 質量(g)0.68 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55〜+105 寿命1000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)115 r.m.s.(105℃/120Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする